SPARTEX RVS A2 ZESKANTFLENSBOUT VOLDRAAD D6921 M12X90/90

Zeskantschroeven met gladde basis en volledige draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:THEMB12X90EFA2-70
Rubix:A0822940
Fabrikant:6921212 90
EAN:4043377278180
SPARTEX RVS A2 ZESKANTFLENSBOUT VOLDRAAD D6921 M12X90/90

Technische samenvatting

Lengte90 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 ZESKANTFLENSBOUT VOLDRAAD D6921 M12X90/90


SPARTEX RVS A2-70 ZESKANTFLENSBOUT VOLDRAAD D6921 M12X90/90

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte90 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
NormDIN 6921
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM12
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad12 mm
€ 107,59 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 130,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

90 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Metrische diameter