SPARTEX RVS A2 ZESKANTFLENSBOUT VD D6921 M8X25/25
Zeskantschroeven met gladde basis en volledige draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:THEMB8X25EFA2-70
Rubix:08213983
Fabrikant:692128 25
EAN:4043377150707


Technische samenvatting
| Lengte | 25 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 ZESKANTFLENSBOUT VD D6921 M8X25/25
SPARTEX RVS A2-70 ZESKANTFLENSBOUT VOLDRAAD D6921 M8X25/25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Norm | DIN 6921 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,52 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 57,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
25 mm