SPARTEX RVS A4 ZESKANTFLENSBOUT VD VERTAND D6921 M5X30/30

Zeskantschroeven met gladde basis en volledige draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:THEMBC5X30EFA4-70
Rubix:A0826073
Fabrikant:6921405 30
EAN:4043377404367
SPARTEX RVS A4 ZESKANTFLENSBOUT VD VERTAND D6921 M5X30/30

Technische samenvatting

Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 ZESKANTFLENSBOUT VD VERTAND D6921 M5X30/30


SPARTEX RVS A4-70 ZESKANTFLENSBOUT VOLDRAAD VERTAND D6921 M5X30/30

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
NormDIN 6921
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM5
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad5 mm
€ 35,34 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 42,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

30 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Metrische diameter