Referenties
Spartex:TH24X95PFA4-80
Rubix:A0819335
Fabrikant:093148024 95
EAN:4043377274168


Technische samenvatting
| Lengte | 95 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-80 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931 M24X95
SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931 M24X95
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 95 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-80 |
| Norm | DIN 931 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M24 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,45 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 98,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
95 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M24