SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933/I4017 M12X120/S=19
Zeskantschroeven met totale draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:TH12X120EFA4-80
Rubix:A0075810
Fabrikant:093348012 120
EAN:4043377245663


Technische samenvatting
| Lengte | 120 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-80 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933/I4017 M12X120/S=19
SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933 M12X120
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 120 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-80 |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M12 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,68 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 51,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
120 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M12