Referenties
Spartex:TH10X440PFA4-70
Rubix:A0819805
Fabrikant:0931410 440
EAN:4043377271464


Technische samenvatting
| Lengte | 440 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 BOUT D931 M10X440
SPARTEX RVS A4-70 BOUT D931 M10X440
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 440 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Norm | DIN 931 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 159,96 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 193,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
440 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M10