SPARTEX RVS A5 TAPBOUT D933 M12X16

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH12X16EFA1
Rubix:A0819775
Fabrikant:0933482812 16
EAN:4043377300553
SPARTEX RVS A5 TAPBOUT D933 M12X16

Technische samenvatting

Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
KwaliteitsklasseA1
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A5 TAPBOUT D933 M12X16


SPARTEX RVS A1 TAPBOUT D933 M12X16

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
KwaliteitsklasseA1
NormDIN 933
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM12
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad12 mm
€ 211,49 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 255,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

16 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M12