SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933/I4017 M12X200/S=19

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH12X200EFA4-70
Rubix:08212939
Fabrikant:0933412 200
EAN:4043377093509
SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933/I4017 M12X200/S=19
brand logo

Technische samenvatting

Lengte200 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933/I4017 M12X200/S=19


SPARTEX RVS A4-70 TAPBOUT D933 M12X200
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Lengte200 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
NormDIN 933 / ISO 4017
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM12
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad12 mm
€ 28,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 34,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

200 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M12