SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933 M16X110

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH16X110EFA4-80
Rubix:A0819655
Fabrikant:093348016 110
EAN:4043377245700
SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933 M16X110

Technische samenvatting

Lengte110 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-80
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933 M16X110


SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933 M16X110

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte110 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-80
NormDIN 933
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM16
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad16 mm
€ 77,85 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 94,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

110 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M16