SPARTEX RVS A4 BOUT D931 M5X95

Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH5X95PFA4-70
Rubix:A0818853
Fabrikant:093145 95
EAN:4043377273017
SPARTEX RVS A4 BOUT D931 M5X95

Technische samenvatting

Lengte95 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 BOUT D931 M5X95


SPARTEX RVS A4-70 BOUT D931 M5X95

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte95 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
NormDIN 931
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM5
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad5 mm
€ 125,03 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 151,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

95 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M5