SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933 M14X90

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH14X90EFA4-80
Rubix:A0819665
Fabrikant:093348014 90
EAN:4043377097002
SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933 M14X90

Technische samenvatting

Lengte90 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-80
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933 M14X90


SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933 M14X90

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte90 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-80
NormDIN 933
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM14
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad14 mm
€ 57,87 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 70,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

90 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M14