Referenties
Spartex:BTH16X50EF8GAISO
Rubix:08065498
Fabrikant:004017.08204.0160.050
EAN:4043952622896

Productdetails : THVZ 8.8 SB CONSTR.TAPBOUT+MOER EN15048-1/I4014/4037 M16X50
Metaalschroeven TH totale draad 16X50 staal galva ISO 4017
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6840 g |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | ISO 4014 / ISO 4017 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M16 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,58 excl. BTW
/ stuk
€ 1,91 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
50 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M16
