SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M12X280/S=19

Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH12X280PFA4-70
Rubix:08260568
Fabrikant:0931412 280
EAN:4043377083456
SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M12X280/S=19
brand logo

Technische samenvatting

Lengte280 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M12X280/S=19


SPARTEX RVS A4-70 BOUT D931 M12X280
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Lengte280 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
NormDIN 931 / ISO 4014
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM12
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad12 mm
€ 83,08 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 100,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

280 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M12