Referenties
Spartex:TH2,5X5EFA2-50
Rubix:08213892
Fabrikant:0933225 5
EAN:4043377090560


Technische samenvatting
| Lengte | 5 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933/I4017 M2,5X5
SPARTEX RVS A2-50 TAPBOUT D933 M2,5X5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 5 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M2,5 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 2,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,30 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 103,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
5 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M2,5