SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933/I4017 M2,5X14

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH2,5X14EFA2-50
Rubix:08213895
Fabrikant:0933225 14
EAN:4043377090522
SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933/I4017 M2,5X14

Technische samenvatting

Lengte14 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-50
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933/I4017 M2,5X14


SPARTEX RVS A2-50 TAPBOUT D933 M2,5X14

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte14 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-50
NormDIN 933 / ISO 4017
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM2,5
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad2,5 mm
€ 140,00 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 169,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

14 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M2,5