SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933/I4017 M20X160

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH20X160EFA4-70
Rubix:08212960
Fabrikant:0933420 160
EAN:4043377094438
SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933/I4017 M20X160

Technische samenvatting

Lengte160 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933/I4017 M20X160


SPARTEX RVS A4-70 TAPBOUT D933 M20X160

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Lengte160 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
NormDIN 933 / ISO 4017
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM20
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad20 mm
€ 64,83 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 78,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

160 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M20