SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933/I4017 M20X30

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH20X30EFA2-70
Rubix:08210226
Fabrikant:0933220 30
EAN:4043377089991
SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933/I4017 M20X30

Technische samenvatting

Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933/I4017 M20X30


SPARTEX RVS A2-70 TAPBOUT D933 M20X30

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
NormDIN 933 / ISO 4017
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM20
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad20 mm
€ 1,72 excl. BTW
/ stuk
€ 2,09 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

30 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M20