SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933/I4017 M27X55

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH27X55EFA4-70
Rubix:08260700
Fabrikant:0933427 55
EAN:4043377095169
SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933/I4017 M27X55
brand logo

Technische samenvatting

Lengte55 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933/I4017 M27X55


SPARTEX RVS A4-70 TAPBOUT D933 M27X55
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Lengte55 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
NormDIN 933 / ISO 4017
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM27
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad27 mm
€ 93,26 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 112,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

55 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M27