Referenties
Spartex:TH39X170EFA2-50
Rubix:A0819087
Fabrikant:0933239 170
EAN:4043377248596


Technische samenvatting
| Lengte | 170 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933 M39X170
SPARTEX RVS A2-50 TAPBOUT D933 M39X170
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Lengte | 170 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Norm | DIN 933 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M39 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 39 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 211,31 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 255,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
170 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M39