SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933/I4017 M3X25

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:881556
Spartex:TH3X25EFA2-50
Rubix:08210117
Fabrikant:093323 25
EAN:4043377090775
SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933/I4017 M3X25

Technische samenvatting

Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-50
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933/I4017 M3X25


SPARTEX RVS A2-50 TAPBOUT D933 M3X25

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-50
NormDIN 933 / ISO 4017
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM3
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad3 mm
€ 0,05 excl. BTW
/ stuk
€ 0,06 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

25 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M3