SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933 M45X170

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH45X170EFA2-50
Rubix:A0818984
Fabrikant:0933245 170
EAN:4043377248657
SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933 M45X170

Technische samenvatting

Lengte170 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-50
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933 M45X170


SPARTEX RVS A2-50 TAPBOUT D933 M45X170

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Lengte170 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-50
NormDIN 933
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM45
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad45 mm
€ 521,93 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 631,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

170 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M45