SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933/I4017 M5X40

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH5X40EFA4-70
Rubix:08212684
Fabrikant:093345 40
EAN:4043377095909
SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933/I4017 M5X40

Technische samenvatting

Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933/I4017 M5X40


SPARTEX RVS A4-70 TAPBOUT D933 M5X40

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
NormDIN 933 / ISO 4017
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM5
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad5 mm
€ 0,13 excl. BTW
/ stuk
€ 0,16 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

40 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M5