SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933/I4017 M6X10

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:881584
Spartex:TH6X10EFA2-70
Rubix:08210142
Fabrikant:093326 10
EAN:4043377091505
SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933/I4017 M6X10

Technische samenvatting

Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933/I4017 M6X10


SPARTEX RVS A2-70 TAPBOUT D933 M6X10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
NormDIN 933 / ISO 4017
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM6
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad6 mm
€ 0,05 excl. BTW
/ stuk
€ 0,06 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

10 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M6