Referenties
Spartex:TH6X6EFA2-70
Rubix:08211772
Fabrikant:093326 6
EAN:4043377271228


Technische samenvatting
| Lengte | 6 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933/I4017 M6X6
SPARTEX RVS A2-70 TAPBOUT D933 M6X6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 111,05 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 134,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
6 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M6