SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933/I4017 M8X60
Zeskantschroeven met totale draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:TH8X60EFA4-80
Rubix:0899108032
Fabrikant:09334808 60
EAN:4043377098078


Technische samenvatting
| Lengte | 60 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-80 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933/I4017 M8X60
SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933 M8X60
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-80 |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,40 excl. BTW
/ stuk
€ 0,48 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
60 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M8