SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933 M39X180

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH39X180EFA2-50
Rubix:A0819083
Fabrikant:0933239 180
EAN:4043377248602
SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933 M39X180

Technische samenvatting

Lengte180 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-50
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933 M39X180


SPARTEX RVS A2-50 TAPBOUT D933 M39X180

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Lengte180 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-50
NormDIN 933
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM39
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad39 mm
€ 219,89 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 266,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

180 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M39