Referenties
Spartex:THF6X35EFA4-70
Rubix:A0818644
Fabrikant:0933406 35
EAN:4043377092762


Technische samenvatting
| Lengte | 35 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933 ZAAGSN M6X35
SPARTEX RVS A4-70 TAPBOUT D933 ZAAGSN M6X35
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Norm | DIN 933 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,88 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 88,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
35 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M6