SPARTEX 10.9 TAPBOUT METR. FIJN D961/I8676 M12X1,5X35/S=19
Zeskanttapbout MF ISO 8676 Staal 10.9
Zie technische informatieReferenties
Fabory:THFIN12X1,5X35EF10
Rubix:08061604
Fabrikant:04170.120.035
EAN:8715492122162

Technische samenvatting
| Lengte | 35 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
Productdetails : SPARTEX 10.9 TAPBOUT METR. FIJN D961/I8676 M12X1,5X35/S=19
Zeskanttapbout MF ISO 8676 Staal 10.9
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 44 g |
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 961 / ISO 8676 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M12 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Grootte afdruk | 19 |
| Bekleding | elektrolytisch verzinkt |
| Vorm van de kop | zeskantkop |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,39 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 64,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen