Referenties
Fabory:15000.080.001
Rubix:08961471
EAN:8715492583215

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Voor schroeven | m8 |
Productdetails : ELVZ KALEI ZETMOER M8
Zetmoer Elektrolytisch verzinkt 6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3,7 g |
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Voor schroeven | m8 |
| Kwaliteitsklasse | 6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 133,55 excl. BTW
/ 250 stuks
€ 161,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen