Referenties
Spartex:ECFNYL45Z
Rubix:08971287
Fabrikant:000985.08100.0450.000
EAN:4043952346426


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
|---|---|
| Norm | din 985 |
| Diameter schroefdraad | 45 mm |
Productdetails : SPARTEX ELVZ KL.8 BORGMOER NYLON RING D985 M45
Zeskantmoeren, zelfklemmend, laag profiel M.45 staal verzinkt DIN 985 (ISO10511)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 771 g |
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
| Norm | din 985 |
| Diameter schroefdraad | 45 mm |
| Voor schroeven | m45 |
| Aangepaste tariefcode | 73181639 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 94,56 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 114,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
45 mm
Voor schroeven
m45