Referenties
Spartex:ECFNYL6.8G500A
Rubix:08013118
Fabrikant:000985.08320.0060.000
EAN:4051426593269


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | verzinkt staal |
|---|---|
| Norm | din 985 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
Productdetails : SPARTEX ZINKFL/FLZNNC KL.6 BORGMOER NYLON RING D985 M6
Zeskantmoeren, zelfborgend, lage vorm M.6 verzinkt DIN 985 (ISO10511)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2000 g |
| Materiaal/afwerking | verzinkt staal |
| Norm | din 985 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Voor schroeven | m6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,70 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 67,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
6 mm
Voor schroeven
m6