SMC COMPACT VACUUM EJECTOR ZH15BLA-F02-F03

ZH-A, vacuümejector, box-type/body-ported-type, metrisch

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ZH15BLA-F02-F03
Rubix:A0726751
Fabrikant:ZH15BLA-F02-F03
SMC COMPACT VACUUM EJECTOR ZH15BLA-F02-F03

Technische samenvatting

Typezh-a, vacuümejector, box-uitvoering/uitvoering met poort in behuizing, metrisch
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACT VACUUM EJECTOR ZH15BLA-F02-F03


Vacuümejector met poort in behuizing/doosvormig. Compact en lichtgewicht Zuigcapaciteit tot 155 l/min Nozzlediameters: 0,5, 0,7, 1, 1,3, 1,5, 1,8 en 2 mm Meerdere leidingvarianten: One-touch-koppelingen en schroefverbindingen (G/Rc/NPT) 4 montagetypes: direct, standaardbeugel, L-beugel of DIN-rail.

Sterke punten

One-touch-koppelingen: Ø 6, 8, 10 en 12 mm. Schroefverbindingen: 1/8" tot 1/2" (Rc/G).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typezh-a, vacuümejector, box-uitvoering/uitvoering met poort in behuizing, metrisch
54,87 excl. BTW
/ stuk
66,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen