Referenties
SMC:ZHV20-FB
Rubix:A0727222
Fabrikant:ZHV20-FB

Documenten
Productdetails : SMC VACUUM FLOW NOZZLE ZHV20-FB
Afvoersnelheid tot 6820 l/min Zuigsnelheid tot 5270 l/min met een vacuümdruk van -6 kPa Diameters vloeistofdoorvoer [mm]: Ø 13, Ø 21,6, Ø 30 en Ø 42 Mogelijkheid om de zuig- en afvoersnelheid aan te passen Compact en lichtgewicht ontwerp Luchtgedreven, onderhoudsvrij.
Sterke punten
Afvoercapaciteit tot 6820 l/min. Zuigcapaciteit tot 5270 l/min. bij een vacuümdruk van -6 kPa. Diameters vloeistofdoorvoer [mm]: Ø 13, Ø 21,6, Ø 30 en Ø 42. Mogelijkheid om de zuig- en afvoercapaciteit aan te passen. Compact en lichtgewicht ontwerp. Luchtaangedreven, onderhoudsvrij.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | zhv, vacuümstroom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 112,37 excl. BTW
/ stuk
€ 135,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen