Referenties
SMC:MY-J32
Rubix:05267126
Fabrikant:MY-J32
EAN:3618036330274

Documenten
Productdetails : SMC BEUGEL MY-J32
Voor lange slagen met compacte afmetingen en een geïntegreerde geleider biedt de stangloze actuator van de serie MY1 een ideale oplossing. De stangloze cilinder met mechanische verbinding MY1 omvat vier standaardmodellen, waardoor het mogelijk is de juiste lagerstijl te selecteren voor de nauwkeurigheids- en ladingvereisten van uw toepassing. Indien nodig kunt u de basiscilinder MY1 ook met een externe geleider combineren om een speciaal ontworpen oplossing te creëren. De leidingopties kunnen naargelang de toepassing worden geselecteerd. De MY1 is verkrijgbaar in 9 boringafmetingen van 16 mm tot 100 mm. Standaardslagen zijn beschikbaar tot 2000 mm met een 5000 mm lange slagoptie op sommige boringmaten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 80x32x30 mm |
| Logistiek gewicht | 270 g |
| Type | my1b toebehoren |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 84129080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,80 excl. BTW
/ stuk
€ 15,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen