Zich instellend kogellager SKF 11210 TN9, Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 58 mm | Binnendiameter: 50 mm

Zich instellende kogellagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:11210 TN9
Rubix:03045427
Fabrikant:101687
EAN:7316571228280
SKF 11210 TN9 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Technische samenvatting
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte58 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 11210 TN9 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Zelfinstellende kogellagers hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijk bol loopbaanpad in de buitenring en twee diepe ononderbroken loopbaangroeven in de binnenring. Ze zijn open of afgedicht verkrijgbaar. De lagers zijn ongevoelig voor hoekige uitlijning van de as ten opzichte van de behuizing, wat bijvoorbeeld veroorzaakt kan worden door asdoorbuiging.
Zich instellende kogellagers, met verbrede binnenring, hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijke bolvormige loopbaan in de buitenring en twee diepe ononderbroken groeven in de binnenring. Ze zijn ongevoelig voor scheefstellingen van de as ten opzichte van het lagerhuis. Door de verbrede binnenring kunnen in de handel verkrijgbare assen gebruikt worden en de axiale plaatsing op de as gaat door middel van een sleuf aan één zijde van de binnenring.

Sterke punten

- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction
- Extended inner ring facilitates ease of mounting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)58x90x90 mm
Logistiek gewicht843,6 g
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte58 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie112e
Kokerpolyamide
Land van oorsprongMY
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
135,06 excl. BTW
/ stuk
163,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen