Zich instellend kogellager SKF 1307 EKTN9/C3, Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 21 mm | Binnendiameter: 35 mm

Zich instellende kogellagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:1307 EKTN9/C3
Rubix:03045496
Fabrikant:34264
EAN:7316577737182
SKF 1307 EK/TN9/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte21 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 1307 EK/TN9/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Zelfinstellende kogellagers hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijke bolvormige loopbaan in de buitenring en twee diepe ononderbroken loopbaangroeven in de binnenring. Ze zijn open of afgedicht verkrijgbaar. De lagers zijn ongevoelig voor hoekige uitlijning van de as ten opzichte van de behuizing, wat bijvoorbeeld veroorzaakt kan worden door doorbuiging van de as.
Zich instellende kogellagers, met een conische boring, hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijke bolvormige loopbaan in de buitenring en twee diepe ononderbroken groeven in de binnenring. Ze zijn ongevoelig voor een verkeerde scheefstelling van de as ten opzichte van het lagerhuis, die bijvoorbeeld kan optreden als gevolg van doorbuiging van de as. De conische boring vergemakkelijkt de montage via trek- of drukbussen.

Sterke punten

- Geschikt voor statische en dynamische uitlijnfouten
- Uitstekende prestaties bij hoge snelheden
- Uitstekende prestaties bij lichte belasting
- Lage wrijving

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)21x80x80 mm
Logistiek gewicht500 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte21 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie13e
Kokerpolyamide
Referentietoerental16000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r8500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr26500 N
Land van oorsprongMY
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
57,04 excl. BTW
/ stuk
69,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.