Zich instellend kogellager SKF 126 TN9/W64, Buitendiameter: 19 mm | Breedte: 6 mm | Binnendiameter: 6 mm

Zich instellende kogellagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:126 TN9/W64
Rubix:03803137
Fabrikant:296881
EAN:07316573294832
SKF 126 TN9/W64 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Technische samenvatting
Binnendiameter6 mm
Buitendiameter19 mm
Breedte6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 126 TN9/W64 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Zelfinstellende kogellagers hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijke bolvormige loopbaan in de buitenring en twee diepe ononderbroken loopbaangroeven in de binnenring. Ze zijn open of afgedicht verkrijgbaar. De lagers zijn ongevoelig voor hoekige uitlijning van de as ten opzichte van de behuizing, wat bijvoorbeeld veroorzaakt kan worden door doorbuiging van de as.

Sterke punten

- Geschikt voor statische en dynamische uitlijnfouten
- Uitstekende prestaties bij hoge snelheden
- Uitstekende prestaties bij lichte belasting
- Lage wrijving

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht8,9 g
Binnendiameter6 mm
Buitendiameter19 mm
Breedte6 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie12
Materiaallager staal
Kokerpolyamide
Referentietoerental70000 rpm
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84821010
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
89,96 excl. BTW
/ stuk
108,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen