Zich instellend kogellager SKF 2206 E-2RS1TN9/W64, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 20 mm | Binnendiameter: 30 mm

Zich instellende kogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:2206 E-2RS1TN9/W64
Rubix:03803166
Fabrikant:79675
EAN:07316571004976
SKF 2206 E/2RS1/TN9/W64 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 2206 E/2RS1/TN9/W64 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Zelfinstellende kogellagers hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijke bolvormige loopbaan in de buitenring en twee diepe ononderbroken loopbaangroeven in de binnenring. Ze zijn open of afgedicht verkrijgbaar. De lagers zijn ongevoelig voor hoekige uitlijning van de as ten opzichte van de behuizing, wat bijvoorbeeld veroorzaakt kan worden door doorbuiging van de as.

Sterke punten

- Geschikt voor statische en dynamische uitlijnfouten
- Uitstekende prestaties bij hoge snelheden
- Uitstekende prestaties bij lichte belasting
- Lage wrijving

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht260 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte20 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie22e
Materiaallager staal
Kokerpolyamide
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84821090
€ 193,95 excl. BTW
/ stuk
€ 234,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.