Zich instellend kogellager SKF 2222/C3, Buitendiameter: 200 mm | Breedte: 53 mm | Binnendiameter: 110 mm
Zich instellende kogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:2222/C3
Rubix:03803194
Fabrikant:372141
EAN:7316574217014

Productdetails : SKF 2222 C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Zelfinstellende kogellagers hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijk bol loopbaanpad in de buitenring en twee diepe ononderbroken loopbaangroeven in de binnenring. Ze zijn open of afgedicht verkrijgbaar. De lagers zijn ongevoelig voor hoekige uitlijning van de as ten opzichte van de behuizing, wat bijvoorbeeld veroorzaakt kan worden door asdoorbuiging.
Sterke punten
- Ease of mounting via adapter sleeves or withdrawal sleeves
- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction
- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7100 g |
| Binnendiameter | 110 mm |
| Buitendiameter | 200 mm |
| Breedte | 53 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 22 |
| Land van oorsprong | MY |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 573,89 excl. BTW
/ stuk
€ 694,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
