BAHCO MOERSLEUTEL ZIJMOER 8 92C

Zijmoer Verstelbare Moersleutels met Chroom Afwerking

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:92C
Rubix:A0770636
EAN:7314150182398
BAHCO MOERSLEUTEL ZIJMOER 8 92C

Technische samenvatting

Opening29
Lengte205 mm
Typeverstelbare moersleutel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO MOERSLEUTEL ZIJMOER 8 92C


Moersleutels met instelmoer aan de zijkant, voor heavy duty toepassingen. Normen: ISO 6787, DIN 3117, BS 6333, ASME B107.8M 2003 en UNE 16532. Uit 1 stuk gesmeed voor betere functionaliteit. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoek 15o voor betere toegankelijkheid. Schaal in mm. Grotere en rondere greep voor comfortabele grip. Uitvoering: verchroomd.

Sterke punten

Parallel geplaatste bekken onder een hoek van 15° zorgen voor een stevige grip en het beste bereik| Comfortabele afgeronde handgreep|Soepele beweging en nauwkeurige afstelling met het zijmoerbedieningssysteem|Ultieme sterkte door precisieharden en hoogwaardig gelegeerd staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht280 g
Opening29
Lengte205 mm
Typeverstelbare moersleutel
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
38,49 excl. BTW
/ stuk
46,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen