Referenties
Knipex:76 12 125
Rubix:10160918
EAN:4003773048015



Documenten
Productdetails : KNIPEX ELEKTRONICA ZIJSNIJTANG 76 12 125
De KNIPEX 76 12 125 zijsnijtang is speciaal ontwikkeld voor professionals in de elektromechanica. Deze compacte, nauwkeurige en robuuste tang levert uitstekende snijprestaties, zelfs in krappe ruimtes. Dankzij het ergonomische ontwerp en de hoogwaardige afwerking is dit een betrouwbaar en duurzaam gereedschap voor precisiewerk.
Kenmerken:
De KNIPEX 76 12 125 onderscheidt zich door de efficiënte snijcapaciteit op uiteenlopende draadsoorten, dankzij de inductiegeharde snijkanten met een hardheid van ca. 63 HRC. Het doorgestoken scharnier zorgt voor optimale stabiliteit tijdens het gebruik, terwijl het compacte ontwerp eenvoudig toegang biedt tot nauwe werkruimtes. De ergonomische meercomponenten-handgrepen garanderen een veilige en comfortabele grip, zelfs bij langdurig gebruik. De gepolijste kop en de zwart geatramenteerde afwerking beschermen tegen corrosie en verlengen de levensduur van het gereedschap. De precieze uitlijning van de snijkanten maakt zuivere sneden mogelijk zonder extra inspanning.
Specificaties:
• Referentie: 76 12 125
• Afmetingen: 125 x 60 x 19 mm
• Tang: zwart geatramenteerd
• Afwerking: gepolijst
• Handgrepen: met meercomponenten-bekleding
• Hardheid snijkanten: ca. 63 HRC
• Beklengte (B): 16 mm
• Bekdikte bij scharnier (D): 9 mm
• Kopbreedte (A): 14,5 mm
• Snijcapaciteit zachte draad: Ø 3,0 mm
• Snijcapaciteit halfharde draad: Ø 2,3 mm
• Snijcapaciteit harde draad: Ø 1,5 mm
• Snijcapaciteit pianodraad: Ø 0,6 mm
Normen:
Deze snijtang van KNIPEX voldoet aan de norm DIN ISO 5749, die de afmetingen, prestaties en veiligheid van zijsnijtangen voor gebruik in de Europese industrie vastlegt. Deze tang is ook in overeenstemming met de REACH-verordening, waardoor gegarandeerd is dat er geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) in zitten.
Merkinformatie:
KNIPEX is een Duits bedrijf dat in 1882 werd opgericht en gespecialiseerd is in de productie van hoogwaardige tangen. Het merk staat bekend om de kwaliteit, precisie en duurzaamheid van zijn gereedschap en exporteert vandaag de dag naar meer dan 100 landen. Met meer dan 1.000 referenties levert het bedrijf oplossingen aan professionals in de industrie, ambachtelijke sector en het onderhoud. KNIPEX onderscheidt zich door zijn voortdurende technische innovaties en hoge prestatie-eisen.
Kenmerken:
De KNIPEX 76 12 125 onderscheidt zich door de efficiënte snijcapaciteit op uiteenlopende draadsoorten, dankzij de inductiegeharde snijkanten met een hardheid van ca. 63 HRC. Het doorgestoken scharnier zorgt voor optimale stabiliteit tijdens het gebruik, terwijl het compacte ontwerp eenvoudig toegang biedt tot nauwe werkruimtes. De ergonomische meercomponenten-handgrepen garanderen een veilige en comfortabele grip, zelfs bij langdurig gebruik. De gepolijste kop en de zwart geatramenteerde afwerking beschermen tegen corrosie en verlengen de levensduur van het gereedschap. De precieze uitlijning van de snijkanten maakt zuivere sneden mogelijk zonder extra inspanning.
Specificaties:
• Referentie: 76 12 125
• Afmetingen: 125 x 60 x 19 mm
• Tang: zwart geatramenteerd
• Afwerking: gepolijst
• Handgrepen: met meercomponenten-bekleding
• Hardheid snijkanten: ca. 63 HRC
• Beklengte (B): 16 mm
• Bekdikte bij scharnier (D): 9 mm
• Kopbreedte (A): 14,5 mm
• Snijcapaciteit zachte draad: Ø 3,0 mm
• Snijcapaciteit halfharde draad: Ø 2,3 mm
• Snijcapaciteit harde draad: Ø 1,5 mm
• Snijcapaciteit pianodraad: Ø 0,6 mm
Normen:
Deze snijtang van KNIPEX voldoet aan de norm DIN ISO 5749, die de afmetingen, prestaties en veiligheid van zijsnijtangen voor gebruik in de Europese industrie vastlegt. Deze tang is ook in overeenstemming met de REACH-verordening, waardoor gegarandeerd is dat er geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) in zitten.
Merkinformatie:
KNIPEX is een Duits bedrijf dat in 1882 werd opgericht en gespecialiseerd is in de productie van hoogwaardige tangen. Het merk staat bekend om de kwaliteit, precisie en duurzaamheid van zijn gereedschap en exporteert vandaag de dag naar meer dan 100 landen. Met meer dan 1.000 referenties levert het bedrijf oplossingen aan professionals in de industrie, ambachtelijke sector en het onderhoud. KNIPEX onderscheidt zich door zijn voortdurende technische innovaties en hoge prestatie-eisen.
With extra-sharp, precision-articulated cutting edges for soft wire, hard wire and piano wire. Induction-hardened cutting edges, hardness approx. 63 HRC. Recessed hinge. Vanadium electric steel, forged, oil-hardened in several stages.
Sterke punten
• Zuivere en precieze snede dankzij optimaal uitgelijnde snijkanten
• Inductiegeharde snijkanten (ca. 63 HRC) voor een langere levensduur
• Veilige en comfortabele bediening met ergonomische meercomponenten-handgrepen
• Compact ontwerp voor gebruik in krappe ruimtes
• Doorgestoken scharnier voor extra stabiliteit tijdens het snijden
• Corrosiebestendige afwerking voor maximale duurzaamheid
• Inductiegeharde snijkanten (ca. 63 HRC) voor een langere levensduur
• Veilige en comfortabele bediening met ergonomische meercomponenten-handgrepen
• Compact ontwerp voor gebruik in krappe ruimtes
• Doorgestoken scharnier voor extra stabiliteit tijdens het snijden
• Corrosiebestendige afwerking voor maximale duurzaamheid
Toepassingen
De KNIPEX 76 12 125 is ideaal voor elektromechanische toepassingen. Deze tang is geschikt voor het snijden van verschillende draadsoorten, waaronder zachte, halfharde, harde en pianodraad. Deze wordt veel gebruikt in elektrische montagewerkplaatsen, industriële onderhoudsomgevingen en precisiewerk in de elektronica. Dit gereedschap is perfect toepasbaar in sectoren zoals elektronica, industriële elektrotechniek, de productie van elektrische apparatuur en fijnmechanica.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 185x60x46 mm |
| Vorm van de bekken | zijkniptang |
| Lengte | 125 mm |
| Gewicht | 112 g |
| Beklengte | 16 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,40 excl. BTW
/ stuk
€ 31,94 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden