3M SILVER DOORSLIJPSCHIJF T41 115MM X 1.6MM X 22.23MM 51787
ZILVER snijschijf
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:51787
Rubix:23205934
Fabrikant:7100139229
EAN:05902658109324





Documenten
Productdetails : 3M SILVER DOORSLIJPSCHIJF T41 115MM X 1.6MM X 22.23MM 51787
De 3M Silver doorslijpschijf is het ideale gereedschap voor het snel doorsnijden van metalen buizen, leidingen en vlakke platen in toepassingen zoals scheepsbouw, spoorwegen, en algemene metaalindustrie. Hij biedt optimaal gebruikscomfort en vereist weinig druk dankzij de 3M Precision Shaped Grain. Het is een lang meegaande schijf die uitstekende prestaties en waarde biedt.
Kenmerken
De 3M Silver doorslijpschijf is voorzien van een verstevigde binding van hars. Het schuurmateriaal bestaat uit 3M Precision Shaped Grain met een korrel van 60+. Het is een platte schijf type 41.
Specificaties
- Diameter asgat: 22,23 mm
- Korrel: 60+
- Schuurmateriaal: nauwkeurig gevormde keramiek
- Bevestigingswijze: asgat
- Type verbinding: hars
- Producttype: doorslijpschijf
- Wieltype: Type 41
- Toepassing: snijden
- Maximumsnelheid: 12000 rpm
Normen
De 3M Silver doorslijpschijven voldoen aan de veiligheids- en kwaliteitsnormen ISO 9001/14001, EN 12413:2007, en 3M is lid van de FEPA.
Gebruiksaanwijzing
- Gebruik de schijven met de originele moeren van de machine.
- Gebruik de schijven met de beschermkappen van de machine.
- Overschrijd de houdbaarheidsdatum van het product die op de centrale ring van de schijf staat niet.
- Niet gebruiken voor slijpen of ontbramen.
- Vervang het product bij schokken, laat het niet op de grond of in vochtige omstandigheden liggen.
- Overschrijd de maximale gebruikssnelheid van 80 m/s niet.
Informatie over het merk
3M staat wereldwijd bekend om zijn innovaties en diversiteit aan producten die voldoen aan verschillende professionele behoeften. Van dagelijkse veiligheid tot gespecialiseerde toepassingen in de auto- en transportsector, en van visuele communicatiesystemen tot bouwproducten, 3M investeert voortdurend in onderzoek en ontwikkeling om innovatieve en aangepaste oplossingen te bieden.
Kenmerken
De 3M Silver doorslijpschijf is voorzien van een verstevigde binding van hars. Het schuurmateriaal bestaat uit 3M Precision Shaped Grain met een korrel van 60+. Het is een platte schijf type 41.
Specificaties
- Diameter asgat: 22,23 mm
- Korrel: 60+
- Schuurmateriaal: nauwkeurig gevormde keramiek
- Bevestigingswijze: asgat
- Type verbinding: hars
- Producttype: doorslijpschijf
- Wieltype: Type 41
- Toepassing: snijden
- Maximumsnelheid: 12000 rpm
Normen
De 3M Silver doorslijpschijven voldoen aan de veiligheids- en kwaliteitsnormen ISO 9001/14001, EN 12413:2007, en 3M is lid van de FEPA.
Gebruiksaanwijzing
- Gebruik de schijven met de originele moeren van de machine.
- Gebruik de schijven met de beschermkappen van de machine.
- Overschrijd de houdbaarheidsdatum van het product die op de centrale ring van de schijf staat niet.
- Niet gebruiken voor slijpen of ontbramen.
- Vervang het product bij schokken, laat het niet op de grond of in vochtige omstandigheden liggen.
- Overschrijd de maximale gebruikssnelheid van 80 m/s niet.
Informatie over het merk
3M staat wereldwijd bekend om zijn innovaties en diversiteit aan producten die voldoen aan verschillende professionele behoeften. Van dagelijkse veiligheid tot gespecialiseerde toepassingen in de auto- en transportsector, en van visuele communicatiesystemen tot bouwproducten, 3M investeert voortdurend in onderzoek en ontwikkeling om innovatieve en aangepaste oplossingen te bieden.
3M™ Silver Cut-Off Wheel is ontworpen voor een onverslaanbare combinatie van prestaties en waarde. Ze snijdt snel door metalen buizen, pijpen en vlakke platen. De duurzame schijf maakt gebruik van onze Precision Shaped Grain voor een snelle, consistente snede.
Sterke punten
- Hoge snijprestaties en levensduur dankzij de 3M Precision Shaped Grain, die voortdurend afbreekt tot superscherpe punten en randen die schoon door metaal snijden in plaats van te groeven of te gutsen zoals traditionele schuurmaterialen.
- Hoge snijsnelheid gedurende de hele levensduur.
- Dubbel verstevigde harsverbinding voor verhoogde veiligheid en vermindering van het risico op ongevallen.
- Verhoogde levensduur.
- Hoge snijsnelheid gedurende de hele levensduur.
- Dubbel verstevigde harsverbinding voor verhoogde veiligheid en vermindering van het risico op ongevallen.
- Verhoogde levensduur.
Toepassingen
De doorslijpschijf 3M Silver is een veelzijdig gereedschap dat geschikt is voor koolstofstaal en roestvrij staal. Ideaal voor het doorsnijden van platen, profielen, vlakke staven, buizen en staven.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter | 115 mm |
| Dikte | 1,6 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Vorm | t41 |
| Korrel | 36 |
| Max. toerental | 80,08 m/s |
| Serie | silver |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,21 excl. BTW
/ stuk
€ 2,67 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden