PFERD DOORSLIJPSCHIJF EHT 125-1,6 A46RSG-INOX VLAK

Doorslijpschijven EH / EHT SG-INOX

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:EHT 125-1,6 SG STEELOX
Rubix:23087180
Fabrikant:61341122
EAN:4007220355459
PFERD DOORSLIJPSCHIJF EHT 125-1,6 A46RSG-INOX VLAK
brand logo

Technische samenvatting

Diameter125 mm
Dikte1,6 mm
Schuurmateriaalaluminiumoxide
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD DOORSLIJPSCHIJF EHT 125-1,6 A46RSG-INOX VLAK


Voor snel snijden, comfortabel en met weinig bramen geschikt voor haakse slijpmachines van alle vermogenscategorieën Gebruik van grote aanspanningsschilden (SFS 76, pagina 48) verhoogt zijdelingse stabiliteit en garandeert precieze aandrijving van de schijf, met name voor dunne snijschijven in een platte uitvoering van Ø 178 en 230 mm Schuren: korund A Gemaakt zonder toevoeging van vulproducten gemaakt van ijzer, chloor of zwavel. Hoogwaardig presterend gereedschap van hardheid Q (INOX) middelhard met een sterke snij-efficiëntie en een goede levensduur.

Sterke punten

Hoogwaardig gereedschap met N zachte hardheid met sterke snijprestaties en zeer goede levensduur.

Toepassingen

Geschikt voor haakse slijpmachines van alle vermogenscategorieën.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Diameter125 mm
Dikte1,6 mm
Schuurmateriaalaluminiumoxide
Diameter cilinderboring22,23 mm
Toepassinghet snijden van vellen, profielen en vaste materialen
Vorm41
Max. toerental79,85 m/s
Seriesg steelox
Aangepaste tariefcode68042218
€ 2,85 excl. BTW
/ stuk
€ 3,45 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden