SMC COMPACT VACUUM EJECTOR ZK2G10K5NL3A-06

ZK2*A, vacuümeenheid, ejectorsysteem, enkele eenheid

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ZK2G10K5NL3A-06
Rubix:A0726733
Fabrikant:ZK2G10K5NL3A-06
SMC COMPACT VACUUM EJECTOR ZK2G10K5NL3A-06

Technische samenvatting

Typezk2*a, vacuümeenheid, ejectorsysteem, enkele eenheid
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACT VACUUM EJECTOR ZK2G10K5NL3A-06


Geavanceerde vacuümeenheid (ejector/pomp/verdeelblok) met opties voor laag geluidsniveau en hoge efficiëntie. Energiebesparende digitale vacuümschakelaar: Intermitterende stroomtoevoer (toevoer/afvoer) alleen wanneer het vacuüm afneemt.Efficiëntere 2-traps ejector: 30% minder luchtverbruik. Dubbele 2-poorts klep (ontlastklep/toevoerklep): kan vacuüm vasthouden, zelfs wanneer de stroom uitvalt of wordt uitgeschakeld. Voorkomt het plotseling vallen van werkstukken. Alles-in-één ontwerp met geïntegreerde componenten voor een compact en lichtgewicht ontwerp. Bestuur en monitor tot 32 uitgangen via een breed scala aan seriële interface-communicatieprotocollen EX260 Compatibele protocollen: IO-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IP™, EtherCAT, PROFINET, Ethernet POWERLINK EX500 Compatibele protocollen: Getaway gedecentraliseerd systeem EX600 Compatibele protocollen: DeviceNet, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IP™, EtherCAT, PROFINET, draadloos, compatibele draadloze basis. Retrofit van vacuümsensor en montagebeugel voor manifoldrail toegestaan.

Sterke punten

Dubbele 2-poorts klep (ontlastklep/toevoerklep). Efficiënte 2-traps ejector. Druksensor/schakelaarvarianten met energiebesparende functie beschikbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typezk2*a, vacuümeenheid, ejectorsysteem, enkele eenheid
171,09 excl. BTW
/ stuk
207,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen