SMC COMPACT VACUUM EJECTOR ZKJ12C6H-A5U-T1
ZKJ – Vacuümejector voor veldbussysteem
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:ZKJ12C6H-A5U-T1
Rubix:A0726720
Fabrikant:ZKJ12C6H-A5U-T1

Documenten
Productdetails : SMC COMPACT VACUUM EJECTOR ZKJ12C6H-A5U-T1
De ZKJ-serie is een energiezuinige generator met een lager luchtverbruik, voorzien van een klep en druksensor.
Sterke punten
Zuigdebiet tot 74 l/min bij een vacuümdruk van -89 kPa. Nozzlediameters: Ø 0,7, Ø 1,0, Ø 1,2, Ø 1,5. Voorkomt dat werkstukken plotseling vallen wanneer de stroom uitvalt of wordt uitgeschakeld. Uitlaatdichtingsfunctie voor het snel loslaten van werkstukken. Uitlaatspecificaties: poortuitlaat, geluiddempende uitlaatdemper. IP65-behuizing.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | zkj – vacuümejector voor veldbussysteem |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 250,49 excl. BTW
/ stuk
€ 303,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen