Referenties
SMC:ZM101HF-K5LOZ-Q
Rubix:05299298
Fabrikant:ZM101HF-K5LOZ-Q
EAN:3618036481006

Productdetails : SMC VACUUM EJECTOR ZM101HF-K5LOZ-Q
De ZM-serie is een serie alles-in-één venturi's, compleet met intern aanzuigfilter, uitlaatdemper, toevoer- en remkleppen en vacuümschakelaar. Het tweetraps mondstukontwerp verhoogt het zuigdebiet met 40% in vergelijking met eentraps venturi's, terwijl het compacte formaat de venturi's geschikt maakt voor vele toepassingen. De venturi's uit de ZM-serie hebben ook een krachtige vacuümdruk waardoor zeer snelle cyclustijden mogelijk zijn. Verkrijgbaar met stand-alone of schraagconfiguratie.
•Vacuum ejector with valve and switch (metric)
•Nozzle diameters: .5mm, .7mm, 1mm, 1.3mm, 1.5mm
•Body styles with or without valve
•Standard or high noise reduction silencer
•Various lead wire and connector options
•Various vacuum switch models
•Various vacuum switch electrical entry options
Nozzle Diameter: ø1.0
Body Style: 1 (Single Unit w/Valve)
Vacuum Port Location: Side/Bottom Entry
Supply Pressure: H (0.5 MPa)
Thread: F (G(PF))
Valve Specifications: K [Vacuum Valve+Release Valve]
Voltage: 5 (24VDC)
Lead Wire 1: LO (L Plug w/o Connector)
Light/Surge Voltage Suppressor: Z (With light/surge voltage suppressor)
Manual Override: Non-locking Push Style (Or None in Case of No Valve)
Vacuum Switch: None
Lead Wire 2: Grommet Lead Wire (Or None in Case of No Switch)
Release Flow Rate Adjusting Needle: Without Lock Nut
Made to Order: None
Q: Q (CE Marked)
•Nozzle diameters: .5mm, .7mm, 1mm, 1.3mm, 1.5mm
•Body styles with or without valve
•Standard or high noise reduction silencer
•Various lead wire and connector options
•Various vacuum switch models
•Various vacuum switch electrical entry options
Nozzle Diameter: ø1.0
Body Style: 1 (Single Unit w/Valve)
Vacuum Port Location: Side/Bottom Entry
Supply Pressure: H (0.5 MPa)
Thread: F (G(PF))
Valve Specifications: K [Vacuum Valve+Release Valve]
Voltage: 5 (24VDC)
Lead Wire 1: LO (L Plug w/o Connector)
Light/Surge Voltage Suppressor: Z (With light/surge voltage suppressor)
Manual Override: Non-locking Push Style (Or None in Case of No Valve)
Vacuum Switch: None
Lead Wire 2: Grommet Lead Wire (Or None in Case of No Switch)
Release Flow Rate Adjusting Needle: Without Lock Nut
Made to Order: None
Q: Q (CE Marked)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 223 g |
| Type | venturi zm |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 212,26 excl. BTW
/ stuk
€ 256,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen