SMC VACUUMSCHAKELAAR DIGITAAL ZSE20AF-T-M5-J

ZSE20A(F), digitale drukschakelaar voor hoge druk, display met 3 schermen (IP40)

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:ZSE20AF-T-M5-J
Rubix:0599135235
Fabrikant:ZSE20AF-T-M5-J
SMC VACUUMSCHAKELAAR DIGITAAL ZSE20AF-T-M5-J
Technische samenvatting
Typezse20a(f), hogedruk, digitale drukschakelaar, display met 3 schermen (ip40)
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC VACUUMSCHAKELAAR DIGITAAL ZSE20AF-T-M5-J


Zeer nauwkeurige digitale vacuümschakelaars 3-scherm, 3-kleurendisplay Toepasselijke vloeistoffen: lucht, niet-corrosief gas, niet-brandbaar gas of algemene vloeistoffen Drukbereiken: van -101 tot 100 kPa Herhaalbaarheid: ±0,2 % F.S. Uitgang: IO-Link, NPN/PNP of analoog (spanning/stroom)Selecteerbare responstijd: van minder dan 1,5 ms tot 5 s. M12-connector beschikbaar IP40 of IP65 Verbruik: 35 mA of minder.

Sterke punten

3-schermdisplay Hoge precisie digitale drukschakelaar. 2 uitgangen + analoge uitgang (spanning/stroom). IP40. Toepasselijke vloeistof: lucht, niet-corrosief gas, niet-brandbaar gas.Drukbereik: -101 tot 100 kPa. Herhaalbaarheid: ±0,2 % F.S. Reactietijd: 1,5 ms of minder. Verbruik: 35 mA of minder.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typezse20a(f), hogedruk, digitale drukschakelaar, display met 3 schermen (ip40)
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
77,04 excl. BTW
/ stuk
93,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen