AFZUIGSLANG OREGON PU ANTIST. D. 140MM (PER ROL 20M)
Afzuigslang OREGON PU ANTISTATICO
Zie technische informatieReferenties
Merlett:911011-140X152
Rubix:27090166

Productdetails : AFZUIGSLANG OREGON PU ANTIST. D. 140MM (PER ROL 20M)
POLYURETHAAN (PU) polyether slang met PVC spiraal, koperdraad geschikt voor antistatische afleiding, voor slijtende materialen en droge levensmiddelen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Binnendiameter | 140 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 0,1 bar |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 85 °C |
| Binnendiameter (inch) | 5,1/2 '' |
| Buitendiameter (inch) | 6 '' |
| Lengte | 20 m |
| Buitendiameter | 152 mm |
| Dikte materiaal | 0,9 mm |
| Boogradius | 19 mm |
| Materiaal | polyurethaan/polyether/pvc/koper |
| Druk niet-barsten | 0,3 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.772,60 excl. BTW
/ 20 meters
€ 2.144,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
