Referenties
Festo:DFPK-75-20-S-V4
Rubix:A0044982
Fabrikant:8083965
EAN:4052568457808

Productdetails : FESTO ZUIGERAANDRIJVING DFPK-75-20-S-V4 8083965
DFPK-75-20-S-V4 Zuigeraandr.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo zuigeraandrijving dfpk-75-20-s-v4 8083965 |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal | gegoten roestvast staal (1.4408); zuigerstang: hooggelegeerd roestvast staal; afdichtingen: viton® (fpm) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 353,38 excl. BTW
/ stuk
€ 427,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen