Referenties
Festo:DFPK-75-20-V4
Rubix:A0044984
Fabrikant:8083963
EAN:4052568457785

Technische samenvatting
| Type | zuigercilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 75 mm |
| Slag van de Cilinder | 20 mm |
Productdetails : FESTO ZUIGERAANDRIJVING DFPK-75-20-V4 8083963
Zuigeractuator DFPK-75-20-V4 8083963
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | zuigercilinder |
| Diameter zuiger | 75 mm |
| Slag van de Cilinder | 20 mm |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 352,12 excl. BTW
/ stuk
€ 426,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen